Schneider - Ipari Rack Server 8GRAM HDD 3.1GHz QuadCore Win2008 RAID IP40 SX005286 - HMIRSPSXR6S01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Max. főmemória - 4096 Mbyte
Házforma/háztípus - polc
Processzor ütemfrekvencia - 3.1 GHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480684340
Sonepar cikkszám
SX005286
Gyártói cikkszám
HMIRSPSXR6S01
Gyártói típuskód
HMIRSPSXR6S01
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Max. főmemória:
4096 Mbyte
Házforma/háztípus:
polc
Processzor ütemfrekvencia:
3.1 GHz
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
ASI protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
5
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
4
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőfelületek száma USB:
6
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
Processzor típusa:
egyéb
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
4
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
Előinstallált üzemi rendszer:
egyéb
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Merevlemezzel:
Igen
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Tárolómédiumok dugaszoló helyeinek száma:
6
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Merevlemez tárolási kapacitása:
0.5 TB
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Nem
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Nem
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Védettség:
IP40
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Videokártyával:
Igen
Hangkártyával:
Igen
Optikai futóművel:
Nem
Hajlékonylemez-meghajtóval:
Nem
Szabad csatlakozók száma, AGP:
0
Szabad csatlakozók száma, PCI:
7
Egyéb tároló médiákkal:
Nem
Szabad csatlakozók száma, ISA:
0
Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):
0
Szabad csatlakozók száma, egyéb:
5
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szélesség:
482 mm
Magasság:
177 mm
Mélység:
600 mm