Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez LED 6V fehér G30108 - DL1CD0061

MásolásMásolás
Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez LED 6V fehér G30108

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 6-6 V

  • Névleges áram - 0.2-0.2 mA

  • Teljesítményfaktor - 0

  • Lámpateljesítmény - 1.2-1.2 W

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110907483

Sonepar cikkszám

G30108

Gyártói cikkszám

DL1CD0061

Gyártói típuskód

Harmony DL1CD0061

Névleges feszültség:

6-6 V

Névleges áram:

0.2-0.2 mA

Teljesítményfaktor:

0

Lámpateljesítmény:

1.2-1.2 W

Feszültség fajtája:

DC

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényáram:

0-0 lm

Fényhasznosítás:

0 lm/W

Fényerősség:

0 cd

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Lámpaforma:

egyéb

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

világos

Foglalat:

BA9s

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Ház színe:

fehér

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

egyéb

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Átmérő:

9 mm

Hosszúság:

55 mm

Védettség:

egyéb

Energia-hatékonysági index (EEI):

0

Lámpa megnevezés:

BA9

Min. kapcsolások száma:

0

Torzulási faktor (THD):

0

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

0 kWh

Közepes névleges élettartam:

0 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024