Schneider - Jelzőlámpa 22mm-hez LED 6V zöld G03578 - DL1CD0063
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - BA9s
Lámpateljesítmény - 1.2-1.2 W
Fényáram - 0-0 lm
Színhőmérséklet - 4800-4800 K
Hosszúság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110665161
Sonepar cikkszám
G03578
Gyártói cikkszám
DL1CD0063
Gyártói típuskód
Harmony DL1CD0063
Foglalat:
BA9s
Lámpateljesítmény:
1.2-1.2 W
Fényáram:
0-0 lm
Színhőmérséklet:
4800-4800 K
Hosszúság:
55 mm
Névleges feszültség:
6-6 V
Lámpaforma:
egyéb
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
20-39 (4. osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
DC
Szín:
zöld
Közepes névleges élettartam:
0 h
Fényhasznosítás:
0 lm/W
Átmérő:
9 mm
Lámpa megnevezés:
BA9
Ház színe:
fehér
Védettség:
egyéb
Teljesítményfaktor:
0
Fényerősség:
0 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
0.2-0.2 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
egyéb
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
0 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Nem