Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel a PLC és VW3M3102 közé, 5m SX079987 - VW3M8210R50

MásolásMásolás
Schneider - Kábel a PLC és VW3M3102 közé, 5m SX079987

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119207768

Sonepar cikkszám

SX079987

Gyártói cikkszám

VW3M8210R50

Gyártói típuskód

Lexium VW3M8210R50

Hosszúság:

5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Kábel a PLC és VW3M3102 közé, 5m