Schneider - Kábel,angled,M8-4p, Anya-csak vezeték, 10m SX014471 - TCSXCNEFNX10V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 10 m
Funkció - SPS-programozóeszköz
Pólusszám - 5
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864097985
Sonepar cikkszám
SX014471
Gyártói cikkszám
TCSXCNEFNX10V
Gyártói típuskód
Modicon TCSXCNEFNX10V
Hosszúság:
10 m
Funkció:
SPS-programozóeszköz
Pólusszám:
5
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
érvéghüvely
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések - Kábel,angled,M8-4p, Anya-csak vezeték, 10m