Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kábel,angled,M8-4p, Apa-Anya, 1m SX014478 - TCSXCNEMEF1V

MásolásMásolás
Schneider - Kábel,angled,M8-4p, Apa-Anya, 1m SX014478

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1 m

  • Funkció - SPS-programozóeszköz

  • Pólusszám - 5

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - érvéghüvely

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864097855

Sonepar cikkszám

SX014478

Gyártói cikkszám

TCSXCNEMEF1V

Gyártói típuskód

Modicon TCSXCNEMEF1V

Hosszúság:

1 m

Funkció:

SPS-programozóeszköz

Pólusszám:

5

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

érvéghüvely

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések - Kábel,angled,M8-4p, Apa-Anya, 1m