Schneider - Kábel, tengely és ABE7CPA01 / TSXTAPMAS közé, 2.5m SX014663 - TSXCXP213
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - SPS-bővítés
Hosszúság - 2 m
Bemeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Digitális jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110706598
Sonepar cikkszám
SX014663
Gyártói cikkszám
TSXCXP213
Gyártói típuskód
TSXCXP213
Funkció:
SPS-bővítés
Hosszúság:
2 m
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Pólusszám:
0
PLC ipari vezérlések - Kábel, tengely és ABE7CPA01 / TSXTAPMAS közé, 2.5m