Schneider - Kábel, tengely és ABE7CPA01 / TSXTAPMAS közé, 6m SX014664 - TSXCXP613
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110706574
Sonepar cikkszám
SX014664
Gyártói cikkszám
TSXCXP613
Gyártói típuskód
TSXCXP613
Hosszúság:
0 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
PLC ipari vezérlések - Kábel, tengely és ABE7CPA01 / TSXTAPMAS közé, 6m