Schneider - Kábeldoboz IP55 SN095673 - KTB0230BC01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 1250 A
Pólusszám - 4
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 1000-1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095673
Gyártói cikkszám
KTB0230BC01
Gyártói típuskód
KTB0230BC01
Betáplálás helye:
vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
1250 A
Pólusszám:
4
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
1000-1000 V
Védettség:
IP55
Szélesség:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Hosszúság:
0 mm
Magasság:
0 mm
Kábeldoboz IP55