Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kommunikációs interfész 24VDC táp SN052150 - TM5SPS3

MásolásMásolás
Schneider - Kommunikációs interfész 24VDC táp SN052150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC-nél - 24-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség DC-nél - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864093024

Sonepar cikkszám

SN052150

Gyártói cikkszám

TM5SPS3

Gyártói típuskód

Modicon TM5SPS3

Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC-nél:

24-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség DC-nél:

24-24 V

Max. kimeneti áram DC-nél:

10 A

Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Redundanciaképesség:

Nem

Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

1.91 W

Szélesség:

12.5 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

75 mm

SEDNA dimmer, rezisztív/induktív,60- 500VA, váltókapcsolásba köthető, grafit. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: Forgatógombos fényerőszabályzó - kapcsoló funkció: váltókapcsoló - burkolat színe: grafit - csatlakozások pontjai: csavaros sorkapcsok. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok előírásainak eleget tesznek, továbbá a szakemberek, valamint a végfelhasználók elvárásainak megfelelnek.. A 8mm-es, letisztult formavilágú, több színkombinációban szerelhető termékek ízlésesen illeszkednek a belső terekhez.... Alkalmazások: Tegye színesebbé a mindennapokat! A kínálatban megtalálható az alapszínek mellett két különleges színű keret is: a piros és felhőszürke. A keretek és a betétek tetszés szerint kombinálhatóak....