Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Közbenső betáplálóelem, 800 A IP55 SX006426 - KSC800ABT4

MásolásMásolás
Schneider - Közbenső betáplálóelem, 800 A IP55 SX006426

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - közép

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 800 A

  • Pólusszám - 5

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480677861

Sonepar cikkszám

SX006426

Gyártói cikkszám

KSC800ABT4

Gyártói típuskód

KSC800ABT4

Betáplálás helye:

közép

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

800 A

Pólusszám:

5

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

1101 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

411 mm

Magasság:

606 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Közbenső betáplálóelem, 800 A