Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Közbülső végbetápláló elem, 100 A IP55 SX006167 - KNA100ABT4

MásolásMásolás
Schneider - Közbülső végbetápláló elem, 100 A IP55 SX006167

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - közép

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 100 A

  • Pólusszám - 5

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003004

Sonepar cikkszám

SX006167

Gyártói cikkszám

KNA100ABT4

Gyártói típuskód

KNA100ABT4

Betáplálás helye:

közép

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

100 A

Pólusszám:

5

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-500 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

112 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

685 mm

Magasság:

127 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Közbülső végbetápláló elem, 100 A