Schneider - Közbülső végbetápláló elem, 100 A IP55 SX006181 - KNT100ABT4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 100 A
Pólusszám - 5
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003318
Sonepar cikkszám
SX006181
Gyártói cikkszám
KNT100ABT4
Gyártói típuskód
KNT100ABT4
Betáplálás helye:
vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
100 A
Pólusszám:
5
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-500 V
Védettség:
IP55
Szélesség:
112 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
685 mm
Magasság:
127 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Közbülső végbetápláló elem, 100 A