Schneider - Közbülső végbetápláló elem, 63 A IP55 SN027290 - KNA63ABT4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - közép
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 63 A
Pólusszám - 4
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003189
Sonepar cikkszám
SN027290
Gyártói cikkszám
KNA63ABT4
Gyártói típuskód
Canalis KNA63ABT4
Betáplálás helye:
közép
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
63 A
Pólusszám:
4
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-500 V
Védettség:
IP55
Szélesség:
71 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
535 mm
Magasság:
92 mm
Közbülső végbetápláló elem, 63 A IP55