Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Közbülső végbetápláló elem, 63 A IP55 SX006189 - KNT63ABT4

MásolásMásolás
Schneider - Közbülső végbetápláló elem, 63 A IP55 SX006189

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003400

Sonepar cikkszám

SX006189

Gyártói cikkszám

KNT63ABT4

Gyártói típuskód

KNT63ABT4

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

63 A

Pólusszám:

4

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-500 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

71 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

535 mm

Magasság:

92 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Közbülső végbetápláló elem, 63 A