Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Közbünső betáp elem 160 A IP55 SN026911 - KNA160ABT4

MásolásMásolás
Schneider - Közbünső betáp elem 160 A IP55 SN026911

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - közép

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 160 A

  • Pólusszám - 4

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003080

Sonepar cikkszám

SN026911

Gyártói cikkszám

KNA160ABT4

Gyártói típuskód

Canalis KNA160ABT4

Betáplálás helye:

közép

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

160 A

Pólusszám:

4

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-500 V

Védettség:

IP55

Szélesség:

122 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

698 mm

Magasság:

243 mm

Közbünső betáp elem 160 A IP55