Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Külső A/B enkóder kábel, 0,5m SX015321 - VW3M8201R05

MásolásMásolás
Schneider - Külső A/B enkóder kábel, 0,5m SX015321

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 0.5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119207492

Sonepar cikkszám

SX015321

Gyártói cikkszám

VW3M8201R05

Gyártói típuskód

VW3M8201R05

Hosszúság:

0.5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - AFE visszatápláló 400V 275KW