Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Külső A/B enkóder kábel, 1,5m SX015322 - VW3M8201R15

MásolásMásolás
Schneider - Külső A/B enkóder kábel, 1,5m SX015322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1.5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119207508

Sonepar cikkszám

SX015322

Gyártói cikkszám

VW3M8201R15

Gyártói típuskód

VW3M8201R15

Hosszúság:

1.5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések - Külső A/B enkóder kábel, 1,5m