Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Külső A/B enkóder kábel, 5m SX015324 - VW3M8201R50

MásolásMásolás
Schneider - Külső A/B enkóder kábel, 5m SX015324

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Hosszúság - 5 m

  • Bemeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

  • Digitális jelekhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119207522

Sonepar cikkszám

SX015324

Gyártói cikkszám

VW3M8201R50

Gyártói típuskód

VW3M8201R50

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Hosszúság:

5 m

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

PLC ipari vezérlések - Külső A/B enkóder kábel, 5m