Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lágyindító 2,2kW 400VAC IP20 GT08193

MásolásMásolás
Schneider - Lágyindító   2,2kW 400VAC IP20 GT08193

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.9 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.12 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

0.75 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.55 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.2 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.3 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

2.2 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.1 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 6 A

  • Névleges feszültség Ue - 110-480 V

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál - 0.75 kW

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 2.2 kW

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál - 0 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110667141

Sonepar cikkszám

GT08193

Gyártói cikkszám

ATS01N106FT

Gyártói típuskód

Altistart ATS01N106FT

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

6 A

Névleges feszültség Ue:

110-480 V

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

0.75 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

2.2 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Funkció:

egy forgásirány

Belső áthidaló:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség:

IP20

Lágyindító 2,2kW 400VAC IP20