Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lágyindító IP20 GT48724 - ATS01N285Q

MásolásMásolás
Schneider - Lágyindító IP20 GT48724

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

85 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.9 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.12 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.72 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

22 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.15 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

45 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.15 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.37 kW

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 85 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - váltóindító

  • Belső áthidaló - Igen

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110673395

Sonepar cikkszám

GT48724

Gyártói cikkszám

ATS01N285Q

Gyártói típuskód

ATS01N285Q

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

85 A

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

váltóindító

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kijelzővel:

Igen

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

22 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

45 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP20

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Lágyindító