Schneider - Lapra forduló könyökelem, 100-250 A IP55 SX006239 - KSA250DLE4CF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A
Hosszúság - 745 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480004124
Sonepar cikkszám
SX006239
Gyártói cikkszám
KSA250DLE4CF
Gyártói típuskód
KSA250DLE4CF
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
250 A
Hosszúság:
745 m
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-0 V
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
RAL-szám:
9001
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Lapra forduló könyökelem, 100-250 A