Schneider - Lapra forduló könyökelem, 400 A IP55 SN026731 - KSA400DLF40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A
Hosszúság - 0.25 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480004575
Sonepar cikkszám
SN026731
Gyártói cikkszám
KSA400DLF40
Gyártói típuskód
KSA400DLF40
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
400 A
Hosszúság:
0.25 m
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
RAL-szám:
9001
Lapra forduló könyökelem, 400 A