Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Leágazó doboz 32 A IP55 SN027550 - KNB32CP15D

MásolásMásolás
Schneider - Leágazó doboz 32 A IP55 SN027550

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Indulás fajtája - csatlakozó aljzat

  • Fázisválasztás - Nem

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480006234

Sonepar cikkszám

SN027550

Gyártói cikkszám

KNB32CP15D

Gyártói típuskód

Canalis KNB32CP15D

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

32 A

Pólusszám:

4

Indulás fajtája:

csatlakozó aljzat

Fázisválasztás:

Nem

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-500 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

1

Helyzetrögzítéssel:

Nem

Dugaszoló aljzat típusa:

SCHUKO dugaszoló aljzat 16 A és CEE dugaszoló aljzat 5P 16 A

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Biztosítás:

nélkül

Védettség:

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

434 mm

Szélesség:

141 mm

Magasság:

165 mm

Leágazó doboz 32 A IP55