Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Leágazó elem 250A Compact NS IP55 SX006365 - KSB250DC5TRE

MásolásMásolás
Schneider - Leágazó elem 250A Compact NS IP55 SX006365

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • Fázisválasztás - Nem

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485080253

Sonepar cikkszám

SX006365

Gyártói cikkszám

KSB250DC5TRE

Gyártói típuskód

Canalis KSB250DC5TRE

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

250 A

Pólusszám:

3

Fázisválasztás:

Nem

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Helyzetrögzítéssel:

Igen

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Biztosítás:

nélkül

Védettség:

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

532 mm

Szélesség:

300 mm

Magasság:

432 mm

Leágazó elem 250A Compact NS IP55