Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Leágazódoboz 250A Compact NSX+ 25 modul IP31 SX006367 - KSB250SM428

MásolásMásolás
Schneider - Leágazódoboz 250A Compact NSX+ 25 modul IP31 SX006367

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • Indulás fajtája - vezetékbevezetés

  • Fázisválasztás - Nem

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485137421

Sonepar cikkszám

SX006367

Gyártói cikkszám

KSB250SM428

Gyártói típuskód

KSB250SM428

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

250 A

Pólusszám:

3

Indulás fajtája:

vezetékbevezetés

Fázisválasztás:

Nem

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Helyzetrögzítéssel:

Nem

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Biztosítás:

nélkül

Védettség:

IP31

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

407 mm

Szélesség:

278 mm

Magasság:

632 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Leágazódoboz 250A Compact NSX+ 25 modul