Schneider - Leágazódoboz, 32 A, 2 NF aljzattal IP55 SN027518 - KNB32CP11F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 32 A
Pólusszám - 5
Indulás fajtája - csatlakozó aljzat
Fázisválasztás - Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480006227
Sonepar cikkszám
SN027518
Gyártói cikkszám
KNB32CP11F
Gyártói típuskód
KNB32CP11F
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
32 A
Pólusszám:
5
Indulás fajtája:
csatlakozó aljzat
Fázisválasztás:
Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma:
2
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-500 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Helyzetrögzítéssel:
Nem
Dugaszoló aljzat típusa:
SCHUKO dugaszoló aljzat 16 A
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Biztosítás:
nélkül
Védettség:
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
434 mm
Szélesség:
141 mm
Magasság:
165 mm