Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Leágazódoboz moduláris készülékekhez, 63A IP55 SN027275 - KNB63SM412

MásolásMásolás
Schneider - Leágazódoboz moduláris készülékekhez, 63A IP55 SN027275

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Indulás fajtája - vezetékbevezetés

  • Fázisválasztás - Nem

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480006302

Sonepar cikkszám

SN027275

Gyártói cikkszám

KNB63SM412

Gyártói típuskód

Canalis KNB63SM412

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

63 A

Pólusszám:

4

Indulás fajtája:

vezetékbevezetés

Fázisválasztás:

Nem

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-500 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Helyzetrögzítéssel:

Nem

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Biztosítás:

nélkül

Védettség:

IP55

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Hosszúság:

417 mm

Szélesség:

106 mm

Magasság:

165 mm

Leágazódoboz moduláris készülékekhez, 63A IP55