Schneider - M580 Hátlap, 12 I/O kártyahely SX003472 - BMEXBP1200H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Integrált áramellátással - Igen
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél - 3.3-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864174297
Sonepar cikkszám
SX003472
Gyártói cikkszám
BMEXBP1200H
Gyártói típuskód
BMEXBP1200H
Integrált áramellátással:
Igen
Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC-nél:
3.3-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
164 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kimeneti feszültség DC-nél:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. kimeneti áram DC-nél:
164 A
Redundanciaképesség:
Nem
Dugós csatlakozóhelyek száma:
12
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
503.2 mm
Magasság:
105.11 mm
Mélység:
19 mm