Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - M580 Hátlap, 8 I/O kártyahely SX003470 - BMEXBP0800H

MásolásMásolás
Schneider - M580 Hátlap, 8 I/O kártyahely SX003470

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Integrált áramellátással - Igen

  • Bemeneti feszültség DC-nél - 3.3-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC

  • Max. bemeneti áram DC-nél - 164 A

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864174266

Sonepar cikkszám

SX003470

Gyártói cikkszám

BMEXBP0800H

Gyártói típuskód

BMEXBP0800H

Integrált áramellátással:

Igen

Bemeneti feszültség DC-nél:

3.3-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Max. bemeneti áram DC-nél:

164 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram DC-nél:

164 A

Redundanciaképesség:

Nem

Dugós csatlakozóhelyek száma:

8

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

374 mm

Magasság:

105.11 mm

Mélység:

19 mm

PLC ipari vezérlések - M580 Hátlap, 8 I/O kártyahely