Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Master/Slave kábel, 3m SX015327 - VW3M8202R30

MásolásMásolás
Schneider - Master/Slave kábel, 3m SX015327

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Hosszúság - 3 m

  • Bemeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

  • Digitális jelekhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119207553

Sonepar cikkszám

SX015327

Gyártói cikkszám

VW3M8202R30

Gyártói típuskód

VW3M8202R30

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Hosszúság:

3 m

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

PLC ipari vezérlések - Master/Slave kábel, 3m