Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Méretes egyenes elem, 500-1995 mm, 100-250 A IP55 SN026798 - KSA250ET4A

MásolásMásolás
Schneider - Méretes egyenes elem, 500-1995 mm, 100-250 A IP55 SN026798

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 1995 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004421

Sonepar cikkszám

SN026798

Gyártói cikkszám

KSA250ET4A

Gyártói típuskód

KSA250ET4A

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

250 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

1995 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

0

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Védettség (NEMA):

13

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Canalis, egyenes speciális hossz, 250A, 500. 1995mm. termékcsalád: Canalis - anyag: alumínium - áramsín polaritása: 3L + N + PE, 3L + PEN. Előnyök : - Moduláris felépítés és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Flexibilitás: a fogyasztói leágazóegységek a szükséges helyre kerülnek, kiépítésük az áramkör megszakítása nélkül, feszültség alatt is lehetséges, Könnyű súly és egyszerű kezelés, Kíváló érintkezőfelületek: hosszú élettartam, Könnyű és erős kivitel, Halogénmentes kivitel: tűz esetén a Canalis nem bocsát ki semmilyen füstöt vagy mérgező gázokat, Magas védettségi szint: IP 55minden tipusú épület esetében, Szétszerelhetőség, újra-felhasználhatóság, környezetbarát kivitel.. Alkalmazások: - Ipari létesítmények: kisebb ipari épületek, üzemcsarnokok, raktárak, Kereskedelmi központok: bevásárlóközpontok, hiper- és szupermarketek, Szolgáltatói létesítmények: logisztikai központok, számítógépes központok, műszaki iskolák kórházak. Biztonság, A leágazódobozok síncsatornára történő csatlakoztatása és annak lecsatlakoztatása biztonságosan történik (biztonsági retesz és leválasztás), Közvetlen érintés ellen védett (IPxxB)....