Schneider - Méretes egyenes elem, 500-1995 mm, 1000 A IP55 SX006228 - KSA1000ET4A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 1000 A
Pólusszám - 5
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003851
Sonepar cikkszám
SX006228
Gyártói cikkszám
KSA1000ET4A
Gyártói típuskód
KSA1000ET4A
Kivitel:
egyes
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
1000 A
Pólusszám:
5
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Rugalmas:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Leágazások száma:
0
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Védettség:
IP55
Hosszúság:
1995 mm
Szélesség:
113 mm
Magasság:
146 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Méretes egyenes elem, 500-1995 mm, 1000 A