Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Méretes egyenes elem, 500-1995 mm, 630 A IP55 SN026478 - KSA630ET4A

MásolásMásolás
Schneider - Méretes egyenes elem, 500-1995 mm, 630 A IP55 SN026478

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 630 A

  • Pólusszám - 5

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005466

Sonepar cikkszám

SN026478

Gyártói cikkszám

KSA630ET4A

Gyártói típuskód

KSA630ET4A

Kivitel:

egyes

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

630 A

Pólusszám:

5

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Rugalmas:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Leágazások száma:

0

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Védettség:

IP55

Hosszúság:

1995 mm

Szélesség:

113 mm

Magasság:

146 mm

Méretes egyenes elem, 500-1995 mm, 630 A