Schneider - Méretes egyenes elem, 500-1995 mm, 630 A IP55 SX006420 - KSC630ET4A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 630 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 1995 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480677397
Sonepar cikkszám
SX006420
Gyártói cikkszám
KSC630ET4A
Gyártói típuskód
KSC630ET4A
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
630 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
1995 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
0
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
113 mm
Magasság:
146 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Méretes egyenes elem, 500-1995 mm, 630 A