Schneider - Méretes egyenes elem tűzgáttal, 500-1995 mm, 100-250 A IP55 SX006395 - KSC250ET4AF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A
Pólusszám - 5
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Rugalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480677410
Sonepar cikkszám
SX006395
Gyártói cikkszám
KSC250ET4AF
Gyártói típuskód
KSC250ET4AF
Kivitel:
egyes
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
250 A
Pólusszám:
5
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Rugalmas:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Leágazások száma:
0
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Védettség:
IP55
Hosszúság:
900 mm
Szélesség:
54 mm
Magasság:
146 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Méretes egyenes elem tűzgáttal, 500-1995 mm, 100-250 A