Schneider - Méretes egyenes elem tűzgáttal, 500-1995 mm, 400 A IP55 SN026396 - KSA400ET4AF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480004896
Sonepar cikkszám
SN026396
Gyártói cikkszám
KSA400ET4AF
Gyártói típuskód
KSA400ET4AF
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
400 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
900 mm
Szín:
fehér
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
0
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
54 mm
Magasság:
146 mm
Méretes egyenes elem tűzgáttal, 500-1995 mm, 400 A