Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Méretes egyenes elem tűzgáttal, 500-1995 mm, 400 A IP55 SX006414 - KSC400ET4AF

MásolásMásolás
Schneider - Méretes egyenes elem tűzgáttal, 500-1995 mm, 400 A IP55 SX006414

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 230-690 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480677427

Sonepar cikkszám

SX006414

Gyártói cikkszám

KSC400ET4AF

Gyártói típuskód

KSC400ET4AF

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

400 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-690 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

900 mm

Szín:

fehér

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

0

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

9001

Szélesség:

54 mm

Magasság:

146 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Méretes egyenes elem tűzgáttal, 500-1995 mm, 400 A