Schneider - METSECT5ME025 TI áramváltó 250/5A klíma álló, kábelhez GT92830 - METSECT5ME025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Primer névleges áram In - 250 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 11 VA
Nyílásátmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431123490
Sonepar cikkszám
GT92830
Gyártói cikkszám
METSECT5ME025
Gyártói típuskód
METSECT5ME025
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Primer névleges áram In:
250 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
11 VA
Nyílásátmérő:
22 mm
Kalibrálva:
Igen
Csapó rögzítés:
Nem
Túláram behatároló faktor:
FS 5
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1