Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Modicon M200 Easy PLC, 40 I/O1xRS485, 1xEthernet, tranzisztoros kimenet (source), 24 VDC SX061570 - TM200CE40T

MásolásMásolás
Schneider - Modicon M200 Easy PLC, 40 I/O1xRS485, 1xEthernet, tranzisztoros kimenet (source), 24 VDC SX061570

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 100-240 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Kivitel - kompakt

  • Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás) - 0.3 ms

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX061570

Gyártói cikkszám

TM200CE40T

Gyártói típuskód

Modicon TM200CE40T

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Kivitel:

kompakt

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.3 ms

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

40

Digitális kimenetek száma:

16

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

Támogatja az EtherCAT protokollt:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

DNP3 protokoll támogatása:

Nem

IEC 60870 protokoll támogatása:

Nem

IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

LTE:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Tároló/memóriafajta:

FLASH

Tároló/memória mérete:

0.512 kByte

Program-tároló bővítése lehetséges:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

UL I. osztályú veszélyes helyekre tanúsítva:

Nem

UL II. osztályú veszélyes helyekre tanúsítva:

Nem

UL Class III veszélyes helyekre tanúsítva:

Nem

Tanúsítvánnyal rendelkezik az UL Hazardous Location Division 1 számára:

Nem

Az UL Hazardous Location Division 2 tanúsítvánnyal rendelkezik:

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely A csoportjához (acetilén):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely B csoportjához (hidrogén):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely C csoportjához (etilén):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely D csoportjához (propán):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely E csoportjához (fémpor):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely F csoportjához (széntartalmú porok):

Nem

UL-tanúsítvány a veszélyes hely G csoportjához (nem vezető porok):

Nem

Szélesség:

175 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

70 mm

Modicon M200 Easy PLC, 40 I/O1xRS485, 1xEthernet, tranzisztoros kimenet (source), 24 VDC