Schneider - Modicon TM5 digitál input modul SN052152 - TM5SDI16D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864145181
Sonepar cikkszám
SN052152
Gyártói cikkszám
TM5SDI16D
Gyártói típuskód
Modicon TM5SDI16D
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
2.68 mA
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Megengedett feszültség a bemeneten:
20.4-28.8 V
Kimeneti áram:
0 A
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-0 V
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Késleltetési idő jelváltásnál:
0.1-0.1 ms
SIL IEC 61508 szerint:
1
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
12.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
75 mm
Teljesítményfelvétel:
1.1 W