Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC 2 AO leválasztott, gyors, multi ,15-bit + sign GT32058 - BMXAMO0210

MásolásMásolás
Schneider - PLC 2 AO leválasztott, gyors, multi ,15-bit + sign GT32058

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 2

  • Bemenet, áram - Nem

  • Bemenet, feszültség - Nem

  • Bemenet, ellenállás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863910209

Sonepar cikkszám

GT32058

Gyártói cikkszám

BMXAMO0210

Gyártói típuskód

BMXAMO0210

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

2

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Analóg bemenetek konfigurálható:

Nem

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Analóg bemenetek felbontása:

0 bit

Kimenet, áram:

Igen

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, feszültség:

Igen

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Analóg kimenetek felbontása:

16 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Igen

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Igen

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

32 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

Növeli hatékonyságát : Jobb hozzáférhetőség szűk helyeken a 15°-os helyzetű pofával.

Teljes körű védelmet kínál: Minden szerszám egyenként 10.000 V AC feszültséggel bevizsgálva és 1.000 V AC feszültséghez engedélyezett.

Óvja az anyagot: Teljesen szigetelt szerszám csökkenti a zárlatok veszélyét.

Feszültségvezető részeken végzett munkánál a felhasználó biztonsága áll az első helyen. A szerszámkészlettel és a benne lévő egyoldalú villáskulccsal és franciakulccsal villanyszerelők és villamos szakemberek a legjobban fel vannak szerelve elektromos berendezéseken történő munkához. A 15°-os helyzetű pofával a szigetelt egyoldalú villáskulcsok tökéletesen alkalmasak sorkapcsok és karmantyúk szereléséhez szűk helyeken. A szintén mellékelt franciakulcs változtathatóan beállítható és maximális nyílásmérete 30 mm. A különösen sima és párhuzamos pofák minimálisra csökkentik érzékeny felületek sérülését. A készlet részét képező szerszámokat az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitelük lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig.

Alkalmazás: Sorkapcsok és karmantyúk, vezetékcsatlakozók biztonságos szerelése, áramsínek csavarozása. Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig.

  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43026) 6 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43027) 7 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43028) 8 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43029) 9 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43030) 10 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43031) 11 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43032) 12 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43033) 13 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43034) 14 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43035) 15 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43036) 16 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43037) 17 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43038) 18 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43039) 19 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43041) 24 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43042) 27 mm
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43043)
  • 1 x Egyoldalú szigetelt villáskulcs (43044) 32 mm
  • 1 x electric franciakulcs 0-30 mm között változtathatóan beállítható (43061) 0 - 30 mm