Schneider - PLC 5m kábel csatlakozóval bővítő egységhez SN020177 - TWDFCW50K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862043427
Sonepar cikkszám
SN020177
Gyártói cikkszám
TWDFCW50K
Gyártói típuskód
Modicon TWDFCW50K
Hosszúság:
5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Védőrelé TeSys LC1-DM, 3-pólusú, 400..440 V 40 kVAr, tekercs 240 V AC. kontaktor alkalmazás: telejsítménytényező korrekció - pólusok megnevezése: 3P - szerelőtartó: sín, lemez - szabványok: NF C 54-100, IEC 60070, IEC 60831, VDE 0560 - termékbizonyítványok: CSA, UL.