Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC kábel Analóg feszültség bem.kábel 1m SN011336 - TWDXCA2A10M

MásolásMásolás
Schneider - PLC kábel Analóg feszültség bem.kábel 1m SN011336

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 0 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862052924

Sonepar cikkszám

SN011336

Gyártói cikkszám

TWDXCA2A10M

Gyártói típuskód

TWDXCA2A10M

Hosszúság:

0 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Sima kupak nem-megvil. ny.gombhoz, jelölés lefele nyíl, fehér, kerek. termékcsalád: Harmony XB6 - tartozék/külön alkatrész típusa: fedő - nyelv: Nemzetközi - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet - termék súlya: 0.001 kg. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Kompakt: a Harmony 16mm-es termékcsaládja kifejezetten azokhoz az alkalmazásokhoz készült, ahol kevés hely áll rendelkezésre. Ez a termékcsalád egyesíti magában az egyszerű telepítést és a rugalmasságot. Az IP 65-ös védettség mindenféle alkalmazásra alkalmassá teszi.... Alkalmazások: - Ipar: kisméretű megmunkáló gépek. Helyi és távoli kezelőpultok., Épületek: irányítótáblák, felügyeleti helyiségek, riasztások., Szolgáltatás: laboratóriumok és orvosi műszerek. Szállítás. Kisméretű elektronikus berendezések....