Schneider - PLC kábel TegoDial-hoz 2 csatlakozóval G67314 - APE1C2250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - összekötő kábel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110157413
Sonepar cikkszám
G67314
Gyártói cikkszám
APE1C2250
Gyártói típuskód
APE1C2250
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
összekötő kábel
Cable with 2 connectors, 2 pins, L = 500mm. termékcsalád: Tego Dial - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: O 22 mm vezérlő- és jelzőegységek - kábelhossz: 500 mm - tüskék száma: 2 tű. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az egyszerű telepítést és a rugalmasságot egyesíti magában.. Ideális választás a vegyi anyagokkal szembeni megfelelő ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.... Alkalmazások: - Ipar: gépgyártók, vegyipar, papírgyár, tengerészeti alkalmazások, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, élelmiszer- és italgyártás, gépkocsimosók.. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az egyszerű telepítést, a rugalmasságot és a tartós felépítést egyesíti magában. Az egyetlen csavarral felerősíthető, bepattintható fejből és vázból álló ötletes rögzítőrendszer egyszerű, mégis biztonságos szerelést biztosít.... Alkalmazások: - Ipar: gépgyártók (gépjárműipar, textilipar, faipar), vezérlőpanelek készítői, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, közművek, épületek, repülőterek.. Előnyök : Összeállítás, csatlakoztatás és egyesítés rugalmasan. A Tego Dial ötletes választ ad az ember és gép közötti kapcsolat meghatározásának és létrehozásának problémájára. Moduláris, rugalmas: kezelni tudja a határidőkre és költségekre vonatkozó megkötéseket, és mindezt egyszerűen és megbízhatóan.... Alkalmazások: Kis és közepes méretű gépek:, Ipar: gépgyártók (textilipar, faipar, vegyipar, papírgyár), Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: épületellátó rendszerek, élelmiszer- és italfeldolgozás, gépkocsimosók..