Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Kompakt IO modul 24DI/18DOTr GT88751 - TM5C24D18T

MásolásMásolás
Schneider - PLC Kompakt IO modul 24DI/18DOTr GT88751

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 24

  • Digitális kimenetek száma - 24

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864074351

Sonepar cikkszám

GT88751

Gyártói cikkszám

TM5C24D18T

Gyártói típuskód

Modicon TM5C24D18T

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

24

Digitális kimenetek száma:

24

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0 mA

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-0 V

Kimeneti áram:

0 A

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Késleltetési idő jelváltásnál:

0.1-0.1 ms

SIL IEC 61508 szerint:

1

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

12.5 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

75 mm

Teljesítményfelvétel:

1.1 W

Kompakt IO modul 24DI/18DOTr Előnyök : 100% rugalmasság és optimalizálás. Ez az IP20moduláris IO system bővítmények rugalmas és bővíthető konfigurációját, valamint osztott I/O szigeteket kínál közvetlen csatlakozással Modicon M258 és Modicon LMC058 vezérlők ( PLC és PAC) révén, illetve CANopen buszon keresztül. Az egyszerű bekábelezhetőséggel és karbantartással jellemezhető, moduláris IO rendszer széles körben kínál modulokat, melyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy pontosan megfeleljen a kívánt konfigurációnak a költségek csökkentése és az egyszerűsítés érdekében.... Alkalmazások: Burkolattal szerelve a következő tevékenységekhez:, …..