Schneider - PLC Micro alap 240VAC táp 16 be/115VAC 12 ki/rel G18280 - TSX3710028AR1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Kivitel - kompakt
Digitális kimenetek száma - 12
Digitális bemenetek száma - 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18280
Gyártói cikkszám
TSX3710028AR1
Gyártói típuskód
TSX3710028AR1
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Kivitel:
kompakt
Digitális kimenetek száma:
12
Digitális bemenetek száma:
16
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Kijelzővel:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Tároló/memóriafajta:
RAM
Tároló/memória mérete:
14 kByte
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Igen
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem