Schneider - PLC Micro bemeneti mod +/-10V 0-10V 8 csat 11 bit G17652 - TSXAEZ801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Analóg bemenetek száma - 8
Analóg kimenetek száma - 0
Bemenet, áram - Nem
Bemenet, feszültség - Igen
Bemenet, ellenállás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110604498
Sonepar cikkszám
G17652
Gyártói cikkszám
TSXAEZ801
Gyártói típuskód
TSXAEZ801
Analóg bemenetek száma:
8
Analóg kimenetek száma:
0
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
11 bit
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Analóg kimenetek felbontása:
0 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
0 mm
Magasság:
165 mm
Mélység:
160 mm