Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Micro bővítő rack 2 kártyahely G16758 - TSXRKZ02

MásolásMásolás
Schneider - PLC Micro bővítő rack 2 kártyahely G16758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Integrált áramellátással - Igen

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110644043

Sonepar cikkszám

G16758

Gyártói cikkszám

TSXRKZ02

Gyártói típuskód

TSXRKZ02

Integrált áramellátással:

Igen

Bemeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC-nél:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC-nél:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. kimeneti áram DC-nél:

0 A

Redundanciaképesség:

Nem

Dugós csatlakozóhelyek száma:

2

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

PLC Micro bővítő rack 2 kártyahely