Schneider - PLC Micro kimeneti modul 4 csat. szilárdt. relé G18287 - TSXDSZ04T22
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18287
Gyártói cikkszám
TSXDSZ04T22
Gyártói típuskód
TSXDSZ04T22
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Kimeneti áram:
0 A
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Késleltetési idő jelváltásnál:
0-0 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm